Prix : 6 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Brake Motor, CEWDBM3615T, 3 Phase, 208-230/460 Volts, 5 HP, 1750 RPM, TEFC, 184TC Frame
La gamme de moteurs de frein de Baldor-Reliance est disponible en conceptions totalement fermées de ventilateur refroidi, à l'épreuve du goutte-à-goutte ouvert ou à l'épreuve des explosions, en une seule ou en trois phases. Cotes de stock sont disponibles chez HP 1/4 à 30 HP. Ces moteurs utilisent un frein réglé à ressort mécanique avec un déblocage manuel. Moteurs freins peuvent être utilisés sur des machines-outils, des activateurs de porte, réducteurs de vitesse, convoyeurs, palans, ou n’importe quelle application exigeant des résultats positifs et des arrêts soudains est titulaire.
Fonctionnalités
La gamme de moteurs de frein de Baldor-Reliance est disponible en conceptions totalement fermées de ventilateur refroidi, à l'épreuve du goutte-à-goutte ouvert ou à l'épreuve des explosions, en une seule ou en trois phases. Cotes de stock sont disponibles chez HP 1/4 à 30 HP. Ces moteurs utilisent un frein réglé à ressort mécanique avec un déblocage manuel. Moteurs freins peuvent être utilisés sur des machines-outils, des activateurs de porte, réducteurs de vitesse, convoyeurs, palans, ou n’importe quelle application exigeant des résultats positifs et des arrêts soudains est titulaire.
Fonctionnalités
- Matériel d’acier inoxydable série standard NEMA BA dimension 300
- Scellant de l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
- Neoprone joints d’étanchéité
- Mise hors tension de déblocage manuel
- Se réinitialise automatiquement
- Efficacité de NEMA Premium® et onduleur-prêt
- 230/460V freins sont connectés dans la boîte de dérivation
- La transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur de lavage haute pression.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,3 po (59,18 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
Détails du produit
- Facteur de puissance 78
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- TR/MIN 1750 rpm
- Type Moteur-frein
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 184TC
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 5 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Ampères @ 208V 13,9 A
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 13,9-13,4/6,7 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEWDBM3615T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur-frein Baldor-Reliance, CEWDBM3615T, Phase 3, 208-230/460 V, 5 CV, 1750 RPM, TEFC, 184TC Frame
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit