Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 6-1/2

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 6-1/2

Article nº : WBB573445

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 12

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 12

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 3/4 x 12

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 3/4 x 12

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 3/4 x 18

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 3/4 x 18

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 1 x 18

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 1 x 18

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 1-1/4 x 12

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 1-1/4 x 12

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 3/4 x 7

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 3/4 x 7

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 2 x 10-1/2

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 2 x 10-1/2

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1 x 8

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1 x 8

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 2 x 12

En acier inoxydable tressé tuyau avec mamelons filetés 2 x 12

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur finit 1-1/4 x 12

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur finit 1-1/4 x 12

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur finit 1-1/4 x 18

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur finit 1-1/4 x 18

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Tuyaux flexibles métalliques réduire la transmission du bruit tuyau mural, prévenir la fatigue de la pipe, simplifier les problèmes d’alignement et réduire le stress de bride de matériel. Tuyaux sont fabriqués avec tuyau bronze couvert par une tresse de bronze tissée serré. Les ondulations sont très proches en pente pour une flexibilité maximale. Type CPSB a sueur cuivre femelle, raccord aux deux extrémités. Durite tressée de Bronze avec le cuivre Sweat se termine sont conçus pour tous les services sauf réfrigérant. Lignes de cuivre n’ont pratiquement aucune rigidité ou massives. Ne convient pas pour la vapeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)
  • Décalage latéral maximal 1/8 en
  • Diamètre 1/2 en
  • Taille de connexion 1/2 en
  • Taille de pipe 1/2 x 6-1/2 po
  • Durée en direct 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)

Détails du produit

  • Ondulations par pied 92
  • Marque Mason Industries
  • LB/PO2 lb/po2 175
  • Type de raccord Extrémités de sueur cuivre
  • Matériau Bronze
  • Température maximale 450 ° F
  • Numéro de référence du fabricant CPSB. 5x6,5
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
Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 6-1/2

Tuyau bronze & tresse w / cuivre sueur se termine 1/2 x 6-1/2

Article nº : WBB573445