Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évier de cuisine de coin carré, deux compartiment, 27,5 x 60 x 41, 430 séries
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Évier de cuisine coin carré
- À deux compartiments
- Front-To-Back X 21" 30" évier large compartiment
- 14" deep
- Avec 8" Splash haute
- Pieds en plastique galvanisé jambes
- 16/300 inox
- Non Nsf
- Ensemble 24,5 %" F/B X 60" l/r
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 30 in (76,2 cm)
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Profondeur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Série inox 430
- Nombre de compartiments 2
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Aucun égouttoirs
- Numéro de référence du fabricant 4 42-60
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
Article nº : B344695
Pas encore évalué
489,95 $
Avance Tabco® 4-42-60 Budget Kitchen Sink, 2 Compartment, 30L x24W Bowl, 430 Acier inoxydable
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires