Quantité minimale: 6
Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table des sciences alliées plastiques Budget sont idéal pour les écoles, laboratoires, installations d’essais
Tableaux de science budgétaires est parfaits pour les salles de classe de sciences, laboratoires et n’importe où sont utilisés des produits chimiques. Surface de travail est faite avec un 1-1/8" resonized noyau solide avec des particules de densité 45 lb et surface en stratifié résistant aux produits chimiques à haute pression. Moulure pare-chocs de protection fort impact vinyle noir avec sécurité des angles arrondis. Feuille de backer plis Gator fournit la résistance à l’humidité. Surface de travail est renforcée par un 3 "bride double W, canal de calibre 16 acier lourd tablier pour plus de puissance. pieds en tube en acier de calibre 1-1/4 "x 1-1/4" x 16 sont finis dans la couche d’émail noir. Les tables sont 29-1/2" H. jambes incluent réglable 1-1/4 » étage diamètre glisse pour la stabilité.
Tous les produits sont faits à l’ordre et Made in USA.
Tableaux de science budgétaires est parfaits pour les salles de classe de sciences, laboratoires et n’importe où sont utilisés des produits chimiques. Surface de travail est faite avec un 1-1/8" resonized noyau solide avec des particules de densité 45 lb et surface en stratifié résistant aux produits chimiques à haute pression. Moulure pare-chocs de protection fort impact vinyle noir avec sécurité des angles arrondis. Feuille de backer plis Gator fournit la résistance à l’humidité. Surface de travail est renforcée par un 3 "bride double W, canal de calibre 16 acier lourd tablier pour plus de puissance. pieds en tube en acier de calibre 1-1/4 "x 1-1/4" x 16 sont finis dans la couche d’émail noir. Les tables sont 29-1/2" H. jambes incluent réglable 1-1/4 » étage diamètre glisse pour la stabilité.
Tous les produits sont faits à l’ordre et Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Table des Chemsurf sciences
- Nombre de compartiments 0
- Type Résistant aux produits chimiques
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Allied Plastics
- Style Table des sciences
- Numéro de référence du fabricant 802448BABBV
- Famille top color Noir
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 30 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de science Allied Plastics – plateau résistant aux produits chimiques – cadre en acier 24x48
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires