Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Le BUTK est un usage général répertorié UL porte d’accès non isolé conçue pour murs coupe-feu tout en donnant accès à des éléments de construction critique. Le BUTK est conçu avec une bride 1" exposés pour l’installation dans la plupart des substrats. Le verrouillage standard est le bouton de verrouillage à clé/moleté.
Poids &Dimensions
- Hauteur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Ouverture mur/plafond 12x12 po
- Largeur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Largeur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Poids 11,2 lbs (5,09 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Description Porte d’accès non isolée de résistant au feu
- Nombre de portes 1
- Type Résistant au feu
- Marque Babcock-Davis Babcock-Davis
- Matériau Acier
- Type de loquet Moleté bouton / clef pêne demi-tour
- Numéro de référence du fabricant BUTK1212
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Babcock Davis BUTK1212 12 po x 12 po, porte d'accès, bride explosé, poignée moletée
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires