Prix : 1 439,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le réchauffeur catalytique à gaz infrarouge Cata-Dyne™ série BX avec tampon catalytique de la série « G » est conçu pour être utilisé dans des applications de chauffage non dangereuses telles que les fours de séchage et de durcissement infrarouges. Il est équipé d’un patin catalytique haute température breveté, fonctionne au carburant naturel ou au propane et est disponible dans une grande variété de tailles d’armoires. Les réchauffeurs catalytiques antidéflagrants à gaz Cata-Dyne™ sont disponibles en différents modèles avec des puissances nominales en BTU allant de 1 000 à 48 000 Btu/h (0,3 kW à 14,0 kW).
Le réchauffeur catalytique à gaz infrarouge antidéflagrant de la série BX de Cata-Dyne™ avec tampon catalytique de la série « X » est conçu pour être utilisé dans de nombreuses applications différentes qui impliquent un chauffage ponctuel ou local où des matières dangereuses peuvent être présentes. Cet appareil de chauffage n’est vendu qu’aux États-Unis.
La norme de l’industrie - Les appareils de chauffage Cata-Dyne™ offrent la conversion la plus efficace des combustibles hydrocarbonés en énergie infrarouge par rapport à toutes les marques concurrentes sur le marché aujourd’hui, avec plus d’un quart de million d’unités en service au cours de nos 40 ans d’histoire et un bilan de sécurité exceptionnel.
Applications : La grande surface de l’appareil de chauffage Cata-Dyne™ permet un transfert efficace de la chaleur infrarouge qui peut être utilisée dans une variété d’applications, notamment : Chauffage des locaux des installations, Chauffage des processus, Protection contre le gel, Chauffage de confort pour les fours du personnel.
Service à la clientèle - L’usine de fabrication ultramoderne de 105 000 pieds carrés de Thermon, située à Edmonton, est conçue pour assurer à notre clientèle mondiale les réchauffeurs catalytiques à gaz infrarouges et les systèmes de chauffage les plus efficaces et les plus polyvalents pour le chauffage industriel.
Technologie infrarouge
Le réchauffeur catalytique à gaz infrarouge antidéflagrant de la série BX de Cata-Dyne™ avec tampon catalytique de la série « X » est conçu pour être utilisé dans de nombreuses applications différentes qui impliquent un chauffage ponctuel ou local où des matières dangereuses peuvent être présentes. Cet appareil de chauffage n’est vendu qu’aux États-Unis.
La norme de l’industrie - Les appareils de chauffage Cata-Dyne™ offrent la conversion la plus efficace des combustibles hydrocarbonés en énergie infrarouge par rapport à toutes les marques concurrentes sur le marché aujourd’hui, avec plus d’un quart de million d’unités en service au cours de nos 40 ans d’histoire et un bilan de sécurité exceptionnel.
Applications : La grande surface de l’appareil de chauffage Cata-Dyne™ permet un transfert efficace de la chaleur infrarouge qui peut être utilisée dans une variété d’applications, notamment : Chauffage des locaux des installations, Chauffage des processus, Protection contre le gel, Chauffage de confort pour les fours du personnel.
Service à la clientèle - L’usine de fabrication ultramoderne de 105 000 pieds carrés de Thermon, située à Edmonton, est conçue pour assurer à notre clientèle mondiale les réchauffeurs catalytiques à gaz infrarouges et les systèmes de chauffage les plus efficaces et les plus polyvalents pour le chauffage industriel.
Technologie infrarouge
- L’infrarouge est intelligent. Il ne chauffe que ce qui doit l’être : le personnel ou l’équipement d’une installation, et non l’air ambiant
- L’infrarouge est direct. Il faut moins de temps et d’énergie pour faire le travail
- L’infrarouge est polyvalent. Il prend en charge une grande variété d’applications de chauffage de procédés et d’espaces
- L’infrarouge est respectueux de l’environnement. Il aide à surpasser les normes de plus en plus strictes d’aujourd’hui
- Le rayonnement infrarouge est une forme d’énergie électromagnétique générée par la vibration et la rotation des atomes et des molécules dans tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu (0 °Kelvin, -273 °C ou -459 °F). L’énergie électromagnétique, qui se déplace à la vitesse de la lumière, est composée d’ondes qui peuvent être mesurées à la fois électriquement et magnétiquement
- Certifications : Le tampon catalytique de la série « G » est certifié par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et Factory Mutual (FM) et (normes européennes) pour les applications en zone non dangereuse.
- Les composants de chauffage internes, tels que notre tampon catalytique exclusif et l’élément tubulaire de préchauffage Caloritech™, sont fabriqués en interne
- Plusieurs puissances d’entrée en Btu et une variété de tailles de radiateur standard disponibles
- Offert dans une variété de tensions de préchauffage
- Configurations au gaz naturel (GN) ou au propane (GPL)
- Choix d’options de commande manuelle ou électronique
- Plusieurs configurations de supports de montage de l’appareil de chauffage disponibles
- L’appareil de chauffage ne contient aucune pièce mobile et est conçu pour fonctionner indéfiniment lorsqu’il est alimenté en air et en carburant propre
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
- Longueur 9-1/2
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Tension 12 V
- Description Chauffage catalytique à gaz infrarouge BX pour les zones non dangereuses
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Type Chauffage catalytique à gaz infrarouge
- Watts haute 360 W
- Ampères élevés 30 A
- Marque Cata-Dyne
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant H1224-114421
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
- BTU 12000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA FM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cata-Dyne BX Réchauffeur catalytique infrarouge à gaz pour les endroits non dangereux, 12 000 BTU, gaz naturel
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit