Prix : 23,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shepherd® C00 SÉRIE - ROULETTE DE TIGE D’ANNEAU DE PRÉHENSION
Idéal pour la conversion des équipements électroniques fixes, machines, appareils et matériel de laboratoire en engins mobiles. Ces roulettes disposent d’une capacité de charge élevée pour des applications lourdes avec un design élégant, à profil bas. Double roulement à billes raceways fournissent mobilité facile. Cette roue de polyoléfine est coulée dans une roulette de tige Poignée anneau.
Idéal pour la conversion des équipements électroniques fixes, machines, appareils et matériel de laboratoire en engins mobiles. Ces roulettes disposent d’une capacité de charge élevée pour des applications lourdes avec un design élégant, à profil bas. Double roulement à billes raceways fournissent mobilité facile. Cette roue de polyoléfine est coulée dans une roulette de tige Poignée anneau.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-13/16 po (4,6 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur de la tige 1-7/16 po (3,65 cm)
- Largeur de la tige 7/16 en
- Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
- Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
Détails du produit
- Type de tige Anneau de serrage
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Roulement à billes
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant C0020273ZN-POS01(KK)
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shepherd® C00 série filetée tige roulette C0020748ZN-POS01(KK)
Article nº : B32504
Pas encore évalué
21,50 $
109,95 $
Shepherd® C00 série poignée anneau tige roulette C0020273ZN-POS01(KK)
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires