Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shepherd® C00 SÉRIE - ROULETTE À TIGE FILETÉE
Idéal pour la conversion des équipements électroniques fixes, machines, appareils et matériel de laboratoire en engins mobiles. Ces roulettes disposent d’une capacité de charge élevée pour des applications lourdes avec un design élégant, à profil bas. Double roulement à billes raceways fournissent mobilité facile. Cette roue de polyoléfine est coulée dans une roulette de la tige filetée avec freins.
Idéal pour la conversion des équipements électroniques fixes, machines, appareils et matériel de laboratoire en engins mobiles. Ces roulettes disposent d’une capacité de charge élevée pour des applications lourdes avec un design élégant, à profil bas. Double roulement à billes raceways fournissent mobilité facile. Cette roue de polyoléfine est coulée dans une roulette de la tige filetée avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-13/16 po (4,6 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Hauteur de la tige 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur de la tige 1/2-13 po
- Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de tige Fileté
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Verrou latéral
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Roulement à billes
- Caster Type Pivotavec le frein
- Numéro de référence du fabricant B C0020748ZN-POL01 (KK)
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Acier
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ALLEN
Date de : Juillet 18, 2021
-
Reviewer : ALLEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utiliser sur des refroidisseurs à une seule porte. les rend plus faciles à déplacer dans les manières de porte et à se déplacer pour nettoyer derrière ou travailler dessus. -
Reviewer : Vtech
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon lanceur, répond à nos besoins. le profil bas fonctionne pour nous. -
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est une grande roulette lourde. J’ai acheté 2-verrouillage et 2-nonlock. J’ai une table de travail en acier de 300 # avec un haut de bloc de Boucher de 3 "; C’est un char! J’ai besoin de le déplacer une fois par mois pour accéder à un trou Cubby derrière son emplacement; Ce n’était que le ticket.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shepherd® C00 série filetée tige roulette C0020748ZN-POS01(KK)
Article nº : B32504
Pas encore évalué
21,75 $
109,95 $
Shepherd® C00 série filetée tige Caster C0020748ZN-POL01 (KK) B
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires