Souvent achetés ensemble
Prix : 1 353,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin de qualité industrielle offre un stockage et une organisation sécurisés pour les zones d’expédition ou les ateliers. La construction en acier de qualité mobilier est finie avec un revêtement en poudre gris attrayant et résistant aux rayures. Le roulement à billes en acier glisse permet aux tiroirs de sortir en douceur et de s’arrêter en toute sécurité. Il comprend 2 compartiments de verrouillage indépendants de 15"W x 20"D x 27"H qui le rendent idéal pour les opérations de 2 quarts de travail. La surface d’écriture inclinée comprend un organisateur de casier avec deux poches de 10-3/4"W et une poche de 11-3/4"W x 12"D x 7-3/4"H pour contenir des documents en taille réelle. La base fermée empêche la poussière et les débris pour faciliter l’entretien.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 2
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes Bas 2
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de portes 2
- Type Base de l’armoire
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Compartment, Tiroir, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 237406
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIMOTHY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ Cabinet Shop Desk w / Riser &2 Armoires, 34-1/2"W x 30"D, Gris
1353,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange