Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réducteurs d’engrenage en aluminium sont disponibles en tailles de boîtes 30 - 90mm ratio de 7,5:1 à 100:1. Les unités ont un aluminium alliage logement, brides d’entrée moteurs NEMA, pré-rempli avec huile synthétique et ont une garantie 1 ans. Fonctionnalités spéciales incluent deux roulements sur les arbres d’entrée et de sortie, joints à huile double lèvres, peinture époxy pour antirouille et sortie creux les alésages d’arbres de sortie plug-in.
Poids &Dimensions
- Diamètre de sortie 1,125 po (2,86 cm)
- Taille de la boîte 63
- Couple maximal 1274 lb-in
- Charge surplombée 807 lbs (366,82 kg)
- Démultiplication 40:1
- Centre WCD 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Vitesse de sortie 44 tr/min
- Puissance d’entrée maximale 1,26 CV
- Marque Dans le monde entier Electric Corporation
- Numéro de référence du fabricant CALM63-40-1 / 56C
- Alésage de Type Alésage creux
- Efficacité 70
Conformité et certifications
- NEMA Frame 56C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bras de torsion dans le monde électrique CALM63-TA pour série calme 63mm aluminium ver réducteur
Article nº : B1742123
Pas encore évalué
92,95 $
Dans le monde électrique CALM63-S seul arbre pour série calme 63mm en aluminium ver réducteur
Article nº : B1742137
Pas encore évalué
59,95 $
Démultiplicateur Worldwide Electric CALM63-40/1-56C en aluminium, 63mm, 40:1, bâti 56C NEMA
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires