Prix : 87,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez une solution de stockage personnalisé avec van de nouveau et repensé accessoires de stockage. L’organisateur peut de modèle 9874-7-01 est en acier pré découpé et parfait pour la tenue des aérosols et autres petits objets cylindriques. Accessoire de montage de panneau de fin. Étagères sont ajustés rapidement sans outils à l’aide de poignées de cam. Assemblage et l’installation est rapide et facile. Panneaux d’extrémité conique et base crantée maximisent le dégagement de plancher pour tiroirs ou fournitures. Créez une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments que vous devez localiser rapidement et facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Type Panneau monté
- Marque Weather Guard
- Description Peut Organizer
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9874-7-01
- Capacité 0,5 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Weather Guard peut Organizer, panneau monté - 9874-7-01
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires