Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canarm 24 « Tube d’entraînement à courroie triphasé Ventilateur de conduit axial HTA24T30300M 3HP, 10800 CFM

Canarm 24 « Tube d’entraînement à courroie triphasé Ventilateur de conduit axial HTA24T30300M 3HP, 10800 CFM

Article nº : WBB0048073

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 003,00 $

Quantité

Canarm 24 « Tube d’entraînement à courroie triphasé Ventilateur de conduit axial HTA24T30300M 3HP, 10800 CFM

Conçu pour les applications de conduit raccordé comme peinture cabine d’échappement, maquillage de ventilateurs ou d’évacuation générale. La série HTA comprend une base de moteur réglable, des roulements à billes à blocs d’oreiller robustes avec graisse haute température, des lignes de lubrification étendues avec des raccords de graisse externes. Les moteurs TEFC sont des modèles standard et jusqu'à 42" équipées de lames en aluminium moulé. 48" 54 » et 60 » modèles ont des lames en polypropylène renforcé de fibre de verre. Les modèles HTA ont une couleur de peinture beige et conviennent parfaitement aux applications impliquant de l’air propre et sec avec une température maximale de 375F.

Caractéristiques :
  • Base de moteur réglable
  • Roulements à billes robuste bloc d’oreiller w / haute température. graisse
  • Lames en aluminium coulé
  • Peinture beige à haute température

Poids &Dimensions

  • Profondeur 21 dans
  • Diamètre du ventilateur 24 dans
  • Dimensions intérieures 24-3/8 en
  • Hauteur 27-3/8 en

Détails du produit

  • Nombre de lames 5
  • T/mn élevé 1890 rpm
  • Tension 208 / 230 / 460 V
  • Emplacement de montage Inline conduit
  • Description 24" trois Phase actionnement par courroie Tube Axial Duct Fan
  • Type de souffleur Ventilateur Axial conduit tube
  • Puissances en chevaux 3 HP
  • Phase 3
  • CFM haute 10800 CFM
  • Marque Canarm
  • Matériau Acier soudé lourd de Guage
  • Finition Manteau de poudre
  • CFM Faible 6510 CFM
  • Décibels 72
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant HTA24T30300M
  • Couleur Beige
  • Classe D

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canarm 24 « Tube d’entraînement à courroie triphasé Ventilateur de conduit axial HTA24T30300M 3HP, 10800 CFM

Canarm 24 « Tube d’entraînement à courroie triphasé Ventilateur de conduit axial HTA24T30300M 3HP, 10800 CFM

Article nº : WBB0048073

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant