Prix : 3 389,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canarm 30" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA30T30100M 1HP, 10800 CFM
Conçu pour les applications de conduit raccordé comme peinture cabine d’échappement, maquillage de ventilateurs ou d’évacuation générale. La série BTA comprend une base moteur réglable, robuste bloc d’oreiller de roulements à billes avec une graisse haute température, étendu lube lignes avec graisseurs externe. Les moteurs TEFC sont des modèles standard et jusqu'à 42" équipées de lames en aluminium moulé. 48" 54 » et 60 » modèles ont des lames en polypropylène renforcé de fibre de verre. Modèles BTA conviennent parfaitement pour les applications impliquant un air pur et sec avec une température maximale de 200F.
Caractéristiques :
Conçu pour les applications de conduit raccordé comme peinture cabine d’échappement, maquillage de ventilateurs ou d’évacuation générale. La série BTA comprend une base moteur réglable, robuste bloc d’oreiller de roulements à billes avec une graisse haute température, étendu lube lignes avec graisseurs externe. Les moteurs TEFC sont des modèles standard et jusqu'à 42" équipées de lames en aluminium moulé. 48" 54 » et 60 » modèles ont des lames en polypropylène renforcé de fibre de verre. Modèles BTA conviennent parfaitement pour les applications impliquant un air pur et sec avec une température maximale de 200F.
Caractéristiques :
- Base de moteur réglable
- Roulements à billes robuste bloc d’oreiller w / haute température. graisse
- Lames en aluminium coulé
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 dans
- Diamètre du ventilateur 30 dans
- Dimensions intérieures 30-3/8 en
- Hauteur 33-3/8 en
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- T/mn élevé 965 tr/min
- Tension 208 / 230 / 460 V
- Emplacement de montage Inline conduit
- Description 30" trois Phase actionnement par courroie Tube Axial Duct Fan
- Type de souffleur Ventilateur Axial conduit tube
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 3
- CFM haute 10800 CFM
- Marque Canarm
- Matériau Acier soudé lourd de Guage
- Finition Manteau de poudre
- CFM Faible 2620 CFM
- Décibels 58
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BTA30T30100M
- Couleur Vert
- Classe D
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canarm 30" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA30T30100M 1HP, 10800 CFM
3389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit