Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canarm 42 » Single Phase Belt Drive Tube Axial Duct Fan BTA42T10200 2HP, 20690 CFM

Canarm 42 » Single Phase Belt Drive Tube Axial Duct Fan BTA42T10200 2HP, 20690 CFM

Article nº : WBB0047976

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 812,00 $

Quantité

Canarm 42 » Single Phase Belt Drive Tube Axial Duct Fan BTA42T10200 2HP, 20690 CFM

Conçu pour les applications de conduit raccordé comme peinture cabine d’échappement, maquillage de ventilateurs ou d’évacuation générale. La série BTA comprend une base moteur réglable, robuste bloc d’oreiller de roulements à billes avec une graisse haute température, étendu lube lignes avec graisseurs externe. Les moteurs TEFC sont des modèles standard et jusqu'à 42" équipées de lames en aluminium moulé. 48" 54 » et 60 » modèles ont des lames en polypropylène renforcé de fibre de verre. Modèles BTA conviennent parfaitement pour les applications impliquant un air pur et sec avec une température maximale de 200F.

Caractéristiques :
  • Base de moteur réglable
  • Roulements à billes robuste bloc d’oreiller w / haute température. graisse
  • Lames en aluminium coulé

Poids &Dimensions

  • Profondeur 32 dans
  • Diamètre du ventilateur 42 dans
  • Dimensions intérieures 42-3/8 en
  • Hauteur 45-3/8 en

Détails du produit

  • Nombre de lames 6
  • T/mn élevé 770 tr/min
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Inline conduit
  • Description Ventilateur à conduit axial à tube d’entraînement à courroie monophasé de 42 po
  • Type de souffleur Ventilateur Axial conduit tube
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • Phase 1
  • CFM haute 20690 CFM
  • Marque Canarm
  • Matériau Acier soudé lourd de Guage
  • hertz 60 Hz
  • Finition Manteau de poudre
  • Décibels 60
  • CFM Faible 11320 CFM
  • Numéro de référence du fabricant BTA42T10200
  • Couleur Vert
  • Classe D

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canarm 42 » Single Phase Belt Drive Tube Axial Duct Fan BTA42T10200 2HP, 20690 CFM

Canarm 42 » Single Phase Belt Drive Tube Axial Duct Fan BTA42T10200 2HP, 20690 CFM

Article nº : WBB0047976

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant