Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canarm 60" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA60T32000M 20HP, 75110 CFM

Canarm 60" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA60T32000M 20HP, 75110 CFM

Article nº : WBB0048028

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14 228,00 $

Quantité

Canarm 60" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA60T32000M 20HP, 75110 CFM

Conçu pour les applications de conduit raccordé comme peinture cabine d’échappement, maquillage de ventilateurs ou d’évacuation générale. La série BTA comprend une base moteur réglable, robuste bloc d’oreiller de roulements à billes avec une graisse haute température, étendu lube lignes avec graisseurs externe. Les moteurs TEFC sont des modèles standard et jusqu'à 42" équipées de lames en aluminium moulé. 48" 54 » et 60 » modèles ont des lames en polypropylène renforcé de fibre de verre. Modèles BTA conviennent parfaitement pour les applications impliquant un air pur et sec avec une température maximale de 200F.

Caractéristiques :
  • Base de moteur réglable
  • Roulements à billes robuste bloc d’oreiller w / haute température. graisse
  • Lames en fibre de verre renforcée en polypropylène

Poids &Dimensions

  • Profondeur 40 dans
  • Diamètre du ventilateur 60 dans
  • Dimensions intérieures 60-3/8 en
  • Hauteur 63-3/8 en

Détails du produit

  • Nombre de lames 6
  • T/mn élevé 955 tr/min
  • Tension 208 / 230 / 460 V
  • Emplacement de montage Inline conduit
  • Description 60" trois Phase actionnement par courroie Tube Axial Duct Fan
  • Type de souffleur Ventilateur Axial conduit tube
  • Puissances en chevaux 20 HP
  • Phase 3
  • CFM haute 75110 CFM
  • Marque Canarm
  • Matériau Acier soudé lourd de Guage
  • Finition Manteau de poudre
  • CFM Faible 35870 CFM
  • Décibels 76
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant BTA60T32000M
  • Couleur Vert
  • Classe D

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canarm 60" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA60T32000M 20HP, 75110 CFM

Canarm 60" trois Phase actionnement par courroie Tube conduit Axial Fan BTA60T32000M 20HP, 75110 CFM

Article nº : WBB0048028

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant