Étagères cantilever service moyen d’un système de faible coût de stockage pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Les unités à double face sont super pour le centre des allées ou des rangées. Effectuée à l’aide de gros calibre en acier avec fini en émail gris. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Bras tendus comprennent 2" H fixation lèvre front. Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un 47 "W horizontal brace ensemble, montants 2 et 16 bras tendus avec la lèvre. Made in USA.
Poids &Dimensions
Largeur48 in (121,92 cm)
Profondeur54 in (137,16 cm)
Hauteur96 in (243,84 cm)
Longueur du bras24 in (60,96 cm)
Capacité de poids10600 lbs (4 818,18 kg)
Détails du produit
Assemblage requisOui
paysÉtats-Unis
Nombre d’armes16
Capacité du bras600 lbs (272,73 kg)
DevoirMédium
TypeUnité de starter
MarqueGlobal Industrial
Série1000
MatériauAcier
Nombre de côtés2
Numéro de référence du fabricant248375L
CouleurGris
Type de brasBras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
Garantie2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
2
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : Mark
Date de : Juillet 26, 2020
☆☆☆☆☆
Supports de stockage industriels super solides
Votre commentaire :
Supports de stockage industriels je voulais des supports de stockage super forts pour mon atelier de bois. J’ai 6 000 livres de bois que je voulais sortir du sol et y avoir accès. J’ai vu ces racks et ils avaient l’air d’être bons pour cette application. Je les ai commandés et assemblés dans ma boutique (facile) et les ai chargés avec du bois. Ils sont incroyables et super forts. Aucune déviation dans les bras et tout s’adaptent parfaitement. Ils avaient la quantité parfaite de matériel. J’ai été vraiment impressionné.
Reviewer : Ken darr
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Racks robustes
Votre commentaire :
Grands racks pour beaucoup moins que leurs conpétitors.