21,50 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 86,00 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le TV-15 TriView™ Magnifier de Carson Optical est un grossisseur à loupe pliant compact et portable avec une puissance allant de 5x-15x grossissement de puissance. Chaque lentille contient 5 x grossissement de puissance. Combinez deux lentilles ensemble pour faire un grossissement de puissance 10x, ou trois pour faire 15x puissance. Le TriView™ loupe est léger, portable et est livré dans son étui de protection.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1,28 oz
- Longueur 2,25 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Marque Carson optique
- grossissement 5x / 10x / 15x
- Description TriView
- Taille de l’objectif 30
- Numéro de référence du fabricant TV-15
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Loupe optique Tv-15 Triview™ Carson, qté par paquet : 4
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit