Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 159,95 $ ch.
- Acheter 3+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine légère & Crate Dolly déplace des charges lourdes
Ce chariot matériel dispose d’un châssis en aluminium de type boîte avec côtés intégrale pour la force supplémentaire. Une surface de chargement par le dessus profondément cannelée offre poignée de chargement maximal. Profil bas 4-¼ diamètre "dolly H a un 3-½ » x 3 » large phénolique rouleau approprié pour les caisses lourdes et machines.
Remarque : Sauf lorsqu’ils sont utilisés individuellement, les coins doivent être parcourus en soulevant la charge et en faisant pivoter chaque chariot individuellement.
Ce chariot matériel dispose d’un châssis en aluminium de type boîte avec côtés intégrale pour la force supplémentaire. Une surface de chargement par le dessus profondément cannelée offre poignée de chargement maximal. Profil bas 4-¼ diamètre "dolly H a un 3-½ » x 3 » large phénolique rouleau approprié pour les caisses lourdes et machines.
Remarque : Sauf lorsqu’ils sont utilisés individuellement, les coins doivent être parcourus en soulevant la charge et en faisant pivoter chaque chariot individuellement.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre du rouleau 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Phénolique
- Assemblage requis Non
- Type Non-Tilt
- Marque Vestil
- Nombre de rouleaux 1
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant VPRDO-1
- Couleur Argent
- Type de roue Phénolique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Cast Aluminium Propel Dolly VPRDO-1 Non-Tilt 1 Roller 1500 Lb. Cap.
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires