Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Entre la largeur du cadre 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale des jambes 32-1/4 po (81,92 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
- Hauteur réglable 23-5/8 à 32-1/4 in
- Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 3 000 lbs.
- Type Prise en charge de H-Brace
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier
- Style « Pour Ashland 36" » BF Roller Conveyors »
- Numéro de référence du fabricant 47849
- Section de convoyeur H-Stand castered
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31213 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
Article nº : B897229
Pas encore évalué
1 779,00 $
Ashland 5' Straight Roller Conveyor 30868 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
Article nº : B897219
Pas encore évalué
919,00 $
Ashland Conveyor 5' Ball Transfer Conveyor Table 37603 - 36" BF - 3" Ball Centers
Article nº : B1874827
Pas encore évalué
2 559,00 $
Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires