Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Entre la largeur du cadre 36 in (91,44 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 3-1/2 "x 1-3/8" convoyeur à rouleaux
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 270 par rouleau lb
- Calibre 11
Détails du produit
- Emplacement de montage Boulons à convoyeur existant
- Assemblage requis Oui
- Type Porte de convoyeur
- Type de cadre 11 calibre en acier peint
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Charnière de porte, convoyeur à rouleaux Medium Duty
- Section de convoyeur Porte droite
- Capacité 600 lb/pi.
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Numéro de référence du fabricant 59433
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H
Article nº : B730122
Pas encore évalué
509,00 $
Ashland 1,9" diamètre galvanisé acier remplacement Roller - 36" BF - 7/16" Hex printemps conservé arbre
Article nº : B897208
Pas encore évalué
79,95 $
Support en H pour convoyeur à rouleaux Ashland, largeur entre le cadre de 36 po, 31 po à 43 po H.
Article nº : B730141
Pas encore évalué
229,95 $
H-Stand Support 34511 pour Ashland 36" BF Roller Conveyor - 19-1/2" à 31"H
Article nº : B730135
Pas encore évalué
151,95 $
Ashland 3' printemps assistée rouleau convoyeur porte - 36" BF - diamètre du rouleau 1,9" - 3" essieu centres
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires