Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 26,8 lbs (12,18 kg)
- Entre la largeur du cadre 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale des jambes 43 in (109,22 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
- Hauteur réglable 31 à 43 pouces
- Hauteur minimale des jambes 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1 500 lbs.
- Type Prise en charge de H-Brace
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier
- Style « Pour Ashland 36" » BF Roller Conveyors »
- Numéro de référence du fabricant 34539
- Section de convoyeur H-Stand
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31213 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
Article nº : B897229
Pas encore évalué
1 779,00 $
Ashland 5' Straight Roller Conveyor 30868 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
Article nº : B897219
Pas encore évalué
919,00 $
Ashland Conveyor 5' Ball Transfer Conveyor Table 37603 - 36" BF - 3" Ball Centers
Article nº : B1874827
Pas encore évalué
2 559,00 $
Support en H pour convoyeur à rouleaux Ashland, largeur entre le cadre de 36 po, 31 po à 43 po H.
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires