Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vollrath, Cayenne 18" Radiant/Lava Rock Charbroilers, 407292, 3 Burners, 60000 BTU
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étroit ou large. Un côté comporte des surfaces de gril plus étroites avec des canaux intégrals spécialement conçus pour distribuer l'excès de graisse, réduisant la fumée et les flammes. Le côté flip présente des surfaces de gril plus plates et plus larges, idéales pour le poisson et d'autres articles plus délicats.
- Plat ou angle . La barre d'adaptateur inclinée permet aux aliments d'être inclinés loin du feu pour une cuisson plus lente et détourne la graisse pour minimiser les poussées.
- Acier inoxydable et aluminiumisé, construction entièrement soudée pour éliminer les pièges à graisse et à saleté
- Toutes les unités de gaz disposent de boutons métalliques - si durables qu'ils sont garantis à vie
- Navires mis en place pour le gaz naturel - comprend kit avec régulateur pour la conversion sur le terrain en propane
- Brûleurs placés tous les 6 po (15,2 cm) pour une distribution et un contrôle optimaux de la chaleur
- Jambes robustes avec réglage de niveau
- Pan d'égouttement en acier inoxydable pleine largeur sur les unités allant jusqu'à 36 po (91,4 cm)
- Deux casseroles d'égouttement en acier inoxydable demi-largeur sur 48 po (121,9 cm) et 60 po (152,4 cm)
- 2 3/4" (7 cm) backsplash, 2 1/4" (5,7 cm) side splashes
- L'unité de 12 po (40728) offre la plus petite empreinte pour les espaces plus étroits et les applications à faible volume
- 19 po (48,3 cm) de profondeur de surface de cuisson
- *12" unité a un brûleur
- Maintenant, avec plus de BtU
- Inclut le kit pour la configuration radiante et de roche de lave
Poids &Dimensions
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de brûleurs 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Cayenne 18" Radiant/Lava Rock Charbroiler
- Style Cayenne 18" Radiant/Lava Rock Charbroiler
- Numéro de référence du fabricant 407292
- BTU 60000
Conformité et certifications
- Certifications CSA - États-Unis et Canada Assainissement de l'ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WINCO BR-31/rôtissoire / brosse, fil d’acier
Article nº : B1360170
Pas encore évalué
57,95 $
WINCO BR-319 3 x 19 rangs brosse, fil d’acier, qté par paquet : 12
Article nº : B1360213
Pas encore évalué
443,40 $
WINCO BR-500 Heavy Duty brosse, fil d’acier, qté par paquet : 6
Article nº : B1360215
Pas encore évalué
46,80 $
Charbroilers Vollrath® Cayenne 18 » Radiant/Lava Rock, 407292, 3 Brûleurs, 60000 BTU
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires