Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne 24" Flat Top Electric Griddle, 40716, 13,6 Amps, 3000 Watts
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception supérieure d'élément assure même le chauffage au-dessus de la surface entière de cuisson
- Temps de démarrage et de récupération rapides
- Surface de cuisson polie résistante pour une rétention de chaleur élevée
- La plaque de grille est entièrement soudée à la base
- 2 1/2" back and sloped side splashes
- Les gardes à boutons protègent contre les changements accidentels ou les dommages
- Poêle de collecte de graisse monté à l'intérieur pour une apparence plus propre et un nettoyage et un entretien plus faciles
- 120V, 14" unité (40715) est idéalement dimensionnée pour les applications de buffet, brunch ou restauration
- 36" (40717) modèle dispose de contrôles indépendants par12 " zone de chauffage, la création de plusieurs stations dans une unité
- Profondeur de surface de cuisson : 16 1/2" (41,9 cm)
- Toutes les unités expédiation avec cordon et bouchon installé
- Thermostatiquement contrôlé jusqu'à une température maximale de 570 oF
- **40716 et 40717 sont une seule phase
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type Électrique
- Watts 3000 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Tension 220 V
- Description Cayenne® Grilles électriques
- Numéro de référence du fabricant 40716
- Ampérage 13,6 A
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis/Canada, FNS et ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne 24 » Flat Top Electric Griddle, 40716, 13,6 Ampères, 3000 Watts
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit