Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne 24" Heavy Duty Gas Griddle, 924GGM, 2 Burners, 60000 BTU
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Custom stainless steel, U-shaped 30 000 BTU burners
- Brûleurs placés tous les 12 po (30,5 cm) pour 30 000 BTU par 12 de surface de cuisson
- Tout l'extérieur en acier inoxydable
- Expédié mis en place pour le gaz naturel, comprend kit pour la conversion en propane
- Inclut le régulateur et la soupape de gaz
- Plaque de plaque de caille en acier polie de 1 po (2,5 cm) pour une distribution et une rétention de chaleur uniformes
- Les coutures de plaque chauffante soulées éliminent les pièges à graisse et en terre
- Les plateaux à graisse de plus petite largeur sont plus faciles à nettoyer et sont dimensionnés pour s'adapter aux lave-vaisselle commerciaux.
- Jambes réglables robustes
- Les éclaboussures de dos et de côté de 3 mm d'épaisseur lourde contiennent des éclaboussures et gardent la nourriture sur l'unité
- Tous les boutons métalliques et les gardes de bouton protègent des valves de gaz contre des dommages et ne se casseront pas ou ne se fissureront pas et sont garantis pour la vie
- 3/4" Inlet de gaz NPT
- Dégagement et positionnement. Cet appareil doit être installé avec un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) entre les côtés gauche, droit et arrière, et toute surface combustible. Les pattes fournies de 4 po (10,2 cm) doivent être installées et l'unité placée sur une surface non-combustible.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 17-5/16 po (43,97 cm)
Détails du produit
- Type Grille de gaz
- Nombre de brûleurs 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Cayenne 24" Heavy Duty Gas Griddle Cayenne 10" Heavy Duty Gas Griddle Cayenne 10" Heavy Duty Gas Griddle Cayenne 1
- Numéro de référence du fabricant 924GGM (en)
- BTU 60000
Conformité et certifications
- Certifications CSA - États-Unis et Canada Assainissement de l'ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne 24 » Heavy Duty Gas Griddle, 924GGM, 2 Brûleurs, 60000 BTU
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit