Prix : 8 259,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vollrath, Cayenne 36" Radiant/Lava Rock Charbroilers, 936CG, 6 Burner, 120000 BTU
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Navires complets avec des kits pour radiant et lavarock Set
- Brûleurs placés tous les 6 po (15,2 cm) pour une couverture et un contrôle maximaux
- 2 x 20 000 brûleurs à haute production BTU pour 40 000 BTU par 12" de surface de cuisson
- Expédié complet pour une utilisation de roches radiantes ou de lave
- Mise en place pour le gaz naturel - comprend kit avec régulateur pour la conversion sur le terrain en propane
- Acier inoxydable, construction entièrement soudée pour éliminer les pièges à graisse et à saleté
- La conception supérieure de brûleur en acier inoxydable permet une meilleure distribution de chaleur et une récupération plus rapide
- Les soupapes de gaz robustes assurent une longue durée de vie
- Jambes réglables robustes
- Les radiants en fonte résistante assurent une distribution et une rétention de chaleur égales
- Les plateaux à graisse de plus petite largeur sont plus faciles à nettoyer et sont dimensionnés pour s'adapter aux lave-vaisselle commerciaux.
- Cool-to-touch conception de nez de taureau protège contre les brûlures
- Les éclaboussures de dos et de côté de 3 mm d'épaisseur lourde contiennent des éclaboussures et gardent la nourriture sur l'unité
- Tous les boutons métalliques et les gardes de bouton protègent des valves de gaz contre des dommages et ne se casseront pas ou ne se fissureront pas et sont garantis pour la vie
- 3/4" Inlet de gaz NPT
- Cet appareil doit être installé avec un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) entre les côtés gauche, droit et arrière, et toute surface combustible. Les pattes fournies de 4 po (10,2 cm) doivent être installées et l'unité placée sur une surface non-combustible.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 17-1/16 po (43,34 cm)
Détails du produit
- Nombre de brûleurs 6
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Cayenne 36" Radiant/Lava Rock Charbroiler
- Style Cayenne 36" Radiant/Lava Rock Charbroiler
- Numéro de référence du fabricant 936CG
- BTU 120000
Conformité et certifications
- Certifications CSA - États-Unis et Canada Assainissement de l'ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WINCO BR-31/rôtissoire / brosse, fil d’acier
Article nº : B1360170
Pas encore évalué
57,95 $
WINCO BR-319 3 x 19 rangs brosse, fil d’acier, qté par paquet : 12
Article nº : B1360213
Pas encore évalué
443,40 $
WINCO BR-500 Heavy Duty brosse, fil d’acier, qté par paquet : 6
Article nº : B1360215
Pas encore évalué
46,80 $
Charbroilers Vollrath® Cayenne 36 » Radiant/Lava Rock, 936CG, 6 Burner, 120000 BTU
8259,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires