Prix : 4 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Cayenne 36" Thermostatically Controlled Gas Griddle, 40723, 84000 BTU, 36" X 27" X 16"
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Expédié mis en place pour le gaz naturel, comprend kit pour la conversion en propane
- Inclut le régulateur et la soupape de gaz
- Surface polie 3/4" plaque supérieure épaisse
- Les coutures soudées éliminent les pièges à graisse et à saleté
- Zone de chauffage de 12 po (30,5 cm) de large par commande
- Profondeur de surface de cuisson : 19 po (48,3 cm)
- 2 3/4" (7 cm) backsplash, 2 1/4" (5,7 cm) side splashes
- Jambes robustes avec 4 po (10,2 cm) à 5 1/2"(14 cm) d'ajustance
- 40722 et 40723 plaqueàdres thermostatiquement contrôlées maintiennent les paramètres de l'utilisateur pour assurer une température de surface uniforme
- *18" unité a un brûleur
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Dimensions de la surface de cuisson 35 11/16 x 19
- Dimensions 36 x 27 x 16 po
Détails du produit
- Type Grille de gaz
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Cayenne 36" Thermostatiquement contrôlé Grille de gaz
- Numéro de référence du fabricant 40723
- BTU 84000
Conformité et certifications
- Certifications CSA - États-Unis et Canada Assainissement de l'ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Cayenne 36 » Thermostatiquement Contrôlé Plaque à gaz, 40723, 84000 BTU, 36"X27"X16 »
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit