Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Maintenir la température de service pour les aliments chauffés. Le capuchon inoxydable dirige la chaleur uniformément sur 12 po x 20 po (30,5 x 50,8 cm). Jambes et montants plaqués chrome. Assemblage de lampes de hauteur réglables - minimum 12-1/2" à 20-1/2" (31,8 à 52 cm) au-dessus du comptoir. Corde montée sur/arrêt de l'interrupteur. L'assemblage large de base tiendra la casserole standard de 12 x 20 po (30,5 x 50,8 cm) ou vollrath 71001 plus chaude. Norme d'ampoules blanches à l'épreuve des éclats. Pieds non-dérapage pour le placement ferme sur le comptoir. 120V, 500W, 4,2A. Pan non inclus. 19"L x 14"W x 28-3/4"H Dans l'ensemble.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
-
Description
Lampe thermique Cayenne ® Ohc-500, Bulbes blancs
- Ampérage 4,2 A
- Watts 500 W
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
- Matériau Pieds et montants en acier inoxydable w/chrome
- Numéro de référence du fabricant 71500
- Type de fiche 5-15P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® ampoule infrarouge rouge de 250w pour Cayenne® - lampe thermique, qté par paquet : 12
Article nº : B209926
Pas encore évalué
9 948,00 $
Vollrath® ampoule infrarouge blanche de 250W pour Cayenne® - lampe thermique, qté par paquet : 12
Article nº : B209927
Pas encore évalué
8 268,00 $
595,00 $
Vollrath® Cayenne® - Lampe thermique avec ampoules blanches
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires