Prix : 2 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Cabinet de 800 postes clés de Barska dispose de crochets clés numérotés qui rendent l’organisation clé facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire se trouvent dix rangées de crochets numérotés et de séparateurs à charnières multiples, chacun d’eux est facile d’accès et de suivi grâce à l’index clé inclus. Le graphique d’indexation à deux côtés a amplement d’espace pour documenter la position correspondante du crochet des touches, et un manchon en plastique de dépôt attaché à la charnière à l’intérieur du coffre-fort fournit une référence mains libres. Le coffre-fort a quatre trous pré-percés et quincaillerie d’installation fournie. Les murs sans danger et la porte sont construites en acier solide à 0,8mm et finis avec un enduit gris.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 800 crochets clés
- Étagères à clés étiquetées
- Feuille de journal de clé
- 800 étiquettes de clé colorées
- Matériel de montage
- Taille extérieure (LxWxH): 28,75 pouces x 10 pouces x 52,25 pouces
Poids &Dimensions
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Profondeur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Poids 166,91 lbs (75,87 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 800
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant CB12958
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
30,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
89,95 $
Barska CB12958 800 Clés Boîte de verrouillage réglable 55"W x 32-1/2"D x 15-1/2"H, Gris, Aluminium
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires