Quantité minimale: 11
Prix : 15,50 $
Les clients ont également été consultés
Peint avec émail bleu vif, ces aimants de base lourds comportent la construction en acier durable. Poignées robustes permettant le repositionnement facile, ou utilisent comme un aimant de récupération pour ramasser de petits outils et boulons épars.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 1 635 X 2 375 po
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Longueur du manche 3/4 en
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Hauteur 1-1/3 po (3,39 cm)
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
- Taille de l’aimant 1-5/8 "x 2-3/8" x 1-5/16"
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Aimant en céramique
- UPC 095421001385
- Marque Master Magnetics
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/Céramique
- Numéro de référence du fabricant HMKS-D
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics néodyme Extra Long aimant Pickup extensible 07567B
Article nº : B1798391
Pas encore évalué
25,95 $
Master Magnetics néodyme loquet aimant NMLKIT4 - lb 23 Pull Nickel - Chrome placage, qté par paquet : 25
Article nº : B1798457
Pas encore évalué
293,75 $
Master Magnetics néodyme télescopique pointeur enclenchement magnétique 07228BULK
Article nº : B1798388
Pas encore évalué
10,50 $
Master Magnetics céramique aimants Base rectangulaire HMKS-D avec bouton de 40 livres Pull manteau de poudre bleu
15,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires