Prix : 1 609,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 609,00 .
- Acheter 6+ 1 529,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EZ Flex Sport Mat Cheerleading Mat 1-3/8 » Épais 6' x 42' Roll Black EZ Flex cheerleading et tapis de sol de gymnastique offrent une qualité et une valeur incroyables. Caractéristique de roulement souple rend installation et stockage rapide et facile. Permet aux nattes de pleine concurrence être mis en place ou démontés en quelques minutes. Parfait pour les installations polyvalentes où tapis doivent être déplacées fréquemment. Une section complète mat pèse seulement environ 110 livres - assez léger pour être roulé sur le plancher par une seule personne, ou transportées par deux. Inclut le touch attaches et sangles de rangement. Construction de tapis/mousse standard. 42' x 6' x 1-3/8". Garantie limitée de 3 ans.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans les gymnases, auditoriums et autres espaces de compétition
- Surface de vinyle lourde/2,2 lb base de mousse athlétique/Bio-Pruf™ traitement antimicrobien
- Facile à configurer/décomposer et rangement pratique
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Longueur 42 (106,68 cm)
- Épaisseur 1-3/8 po (3,49 cm)
Détails du produit
- Modèle Aiguilles Punch
- Type Rouleau
- Matériau de surface Vinyle antidérapant
- Marque Tapis de Sport EZ Flex
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Matériau Mousse de polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 201R-BK
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde 2,2 kg de mousse athlétique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EZ Flex Sport Mat Cheerleading Mat 1-3/8" Épais 6' x 42' Roll Black
1609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires