Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
boîtier en plastique de polyéthylène noir profond, horizontale côtelée, 6" blanchi armature avec joint d’étanchéité en aluminium languette et rainure, serrures chrome 2 assortie, palettes haut & bas de tenir 60 outils, 1 document poche dans le couvercle.
- Fonctionnalités
- Grande coquille de plastique polyéthylène Impact résiste à l’essence et la plupart de produits chimiques et solvants
- Large plage de température de - 40 à + 185D F
- Cantonnière de languette et rainure aluminium usiné couvercle à la base de registres et résiste à l’humidité et la saleté
- Inclut palettes albums 34-poche (D remplacement P/N 97-8777) et 16-poche bas palette (D remplacement P/N 97-8778)
- Caractéristiques rembourré poignée et deux serrures à clé chromé (poignée de remplacement & lock kit Réf. 09-5197)
- Comprend poche document à couvercle, pieds moulés et plein charnières à l’arrière
- Profondeur du couvercle : 2-1/2
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur intérieure 6 in (15,24 cm)
- Longueur intérieure 17-1/2 po (44,45 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Mallette
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui avec 2 palettes de poche
- Capacité 1 312 pi³
- Type de verrou Verrou à clé
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Sacoche outil
- Numéro de référence du fabricant 95-8570
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
XLST61 cas de CH Ellis Chicago, poche 2 palette outil cas, 18-1/2" L x 13-1/2" W x 6-1/2 « H, noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires