Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Polyéthylène noir boîtier en plastique, remplis de mousse, serrures à clé 2, rembourré à armature embouveté en aluminium de poignée, noir, nervures verticales.
- Fonctionnalités
- Polyéthylène haute densité - résiste à l’essence et la plupart de produits chimiques & de solvants
- Nervures verticales pour la force
- Cadre en aluminium noir embouveté afin d’empêcher l’humidité et la saleté
- Moulé en pieds, complet charnière piano et couvercle mécanique 2 séjours pour maintenir le couvercle ouvert
- Deux serrures à clé et rembourré poignée (kit de remplacement est P/N 09-5198)
- Mousse de polyester est 1,7 lbs
- Mousse de base est DIY (bricolage) mousse 1" en cubes ; Couvercle est mousse alvéolée
- Mousse de remplacement : Base est 5 morceaux de 21-3757 ; Couvercle est 1 21-3762
- Profondeur du couvercle : 4
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 4 in (10,16 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Longueur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 60 à 65 lbs
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Housse de transport
- Résistant à l’eau Y
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui avec mousse
- Capacité 1 056 pi³
- Type de verrou Verrou à clé
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Housse de transport
- Numéro de référence du fabricant 95-8642
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CH Ellis Chicago affaire 12118F, remplis de mousse mallette, 13-1/2" L x 12-1/2" W x 9 « H, noir
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires