Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CH Ellis Chicago RMMSLCART affaire, militaire-Slimline valise outil, 22-1/2" L x 13-1/2" W x 11 « H, noir/rouge
noir profond 10" polyéthylène en plastique roues 2 mallette, 40" télescopique rétractable gérer, cadre avec joint d’étanchéité de languette et rainure de rouge en aluminium pour résister à l’humidité & saleté, 2 papillon verrous, cadenas boucles, poignée à ressort, nervures verticales pour ajouté Force, unique palette albums V-charnière et palette de fond pour tenir plus de 50 outils, document poche dans le couvercle, un stockage supplémentaire sous la palette inférieure, base est mousse remplie, comprend le cadenas TSA chiffres 3.
noir profond 10" polyéthylène en plastique roues 2 mallette, 40" télescopique rétractable gérer, cadre avec joint d’étanchéité de languette et rainure de rouge en aluminium pour résister à l’humidité & saleté, 2 papillon verrous, cadenas boucles, poignée à ressort, nervures verticales pour ajouté Force, unique palette albums V-charnière et palette de fond pour tenir plus de 50 outils, document poche dans le couvercle, un stockage supplémentaire sous la palette inférieure, base est mousse remplie, comprend le cadenas TSA chiffres 3.
- Fonctionnalités
- Plastique de polyéthylène de densité élevée - 25 % plus forte que notre plastique affaire ordinaire - 8 protection pare-chocs externes
- Résiste aux produits chimiques et a la gamme de températures de - 40 à + 185° F
- Palette de V-charnière supérieur (2 pièces) et palette fond détiennent plus de 50 outils. Remplacement D AP 95-8768
- 2-position sangle maintient haut palettes en position
- Boucles de cadenas acceptent inclus 3 chiffres cadenas à combinaison TSA. Serrure Réf 61-6147
- Deux rouge 3" roues en ligne (remplacement AP 09-8802) ; 42" télescopique poignée (remplacement AP 51-5122)
- Deux poignées à ressort ultra-plat & deux loquets de style militaire de quart de tour. Butoir pare-chocs et extérieur anneau en D pour cordon de printemps
- Beaucoup d’espace dans la base pour des outils, des compteurs ou des pièces de rechange
- Mousse incluse dans l’assiette. Mousse de remplacement AP 21-3748, planche mousse 1,5". Accepte les pièces 2
- Trame de languette et rainure positivement localise la base et le couvercle ensemble et résiste à la saleté et l’humidité.
- Ce cas disponible en noir - Réf 95-8588 MMST9CARTMH
- Profondeur du couvercle : 4
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 6 in (15,24 cm)
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur intérieure 10 in (25,4 cm)
- Longueur intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Largeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Mallette
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes militaire avec 2 palettes de poche
- Capacité 2 687 pi³
- Type de verrou Loquet de papillon & serrure à combinaison
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Ligne rouge Premium
- Numéro de référence du fabricant 95-8581
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RMMSLCART cas de CH Ellis Chicago, militaire-Slimline outil cas, 22-1/2" L x 13-1/2" W x 11 « H, noir/rouge
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires