Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CH Ellis Chicago affaire MMST9YCART à roues armée mallette 19,5 %" L x 16" W x 13 H jaune «
12" jaune foncé polyéthylène outil 2-roues en plastique boîtier noir armature en aluminium languette et rainure avec joint d’étanchéité pour résister à l’humidité & saleté 40" rétractable télescopique poignée 2 papillon verrous cadenas boucles à ressort poignée nervures verticales pour ajouté force palette haut et bas palette pour tenir plus de 60 sachet de document outils en couvercle de rangement supplémentaire sous la palette du bas.
12" jaune foncé polyéthylène outil 2-roues en plastique boîtier noir armature en aluminium languette et rainure avec joint d’étanchéité pour résister à l’humidité & saleté 40" rétractable télescopique poignée 2 papillon verrous cadenas boucles à ressort poignée nervures verticales pour ajouté force palette haut et bas palette pour tenir plus de 60 sachet de document outils en couvercle de rangement supplémentaire sous la palette du bas.
- Fonctionnalités
- Plastique de polyéthylène de densité élevée 25 % plus épais que notre cas standards - résiste à l’essence et la plupart des solvants et nettoyants
- Température de fonctionnement large gamme - 40 à + 185° F ; impasse pare-chocs et poignées à ressort 2
- Télescopique poignée s’étend au 40 + pouces (remplacement P/N 51-5122) ; Style militaire ATA loquets
- Pare-chocs externes protectrice de caractéristiques 8 boucles cadenas TSA optionnel approuvé serrure (P/N 61-6147)
- Couvercle de mécaniques 2-séjours maintenir le couvercle ouvert tout en travaillant
- Construction de languette et rainure caractéristiques en aluminium noir châssis avec joint pour résister à l’humidité et la saleté
- Beaucoup de place sous la palette de fond pour articles divers tels que percer compteur pièces détachées
- 2 3" roues en ligne (remplacement P/N 09-8801
- Inclut palettes albums 34-poche (D remplacement P/N 97-8770) et 16-poche bas palette (D remplacement P/N 97-8771)
- Anse diamètre 3/8"
- Profondeur du couvercle : 5
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 7 in (17,78 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Longueur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Largeur intérieure 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Mallette
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes militaire avec 2 palettes de poche
- Capacité 3 240 pi³
- Type de verrou Loquet de papillon & cadenas Slots
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Mallette à roues Bumpered
- Numéro de référence du fabricant 95-8587
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rulon
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CH Ellis Chicago MMST9YCART affaire, mallette à roues armée, 19,5" L x 16" L x 13 « H, jaune
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires