Prix : 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
noir profond 12" polyéthylène en plastique roues 2 mallette noir armature en aluminium, languette et rainure avec joint d’étanchéité pour résister à l’humidité & saleté, 40" poignée télescopique rétractable, 2 papillon loquets et cadenas boucles, poignée à ressort, nervures verticales pour ajouté Force, unique V-charnière supérieur palette et palette de fond pour tenir plus de 70 outils, pochettes 3-clear snap inclus pour petites pièces, pochette document dans le couvercle, un stockage supplémentaire sous la palette du bas.
- Fonctionnalités
- Plastique de polyéthylène de densité élevée 25 % plus épais que notre cas standards - résiste à l’essence et la plupart des solvants et nettoyants
- Température de fonctionnement large gamme - 40° to + 185° F ; butoir amortisseur et poignée à ressort
- Télescopique poignée s’étend au 40 + pouces (remplacement P/N 51-5122) ; Style militaire ATA loquets
- Protection pare-chocs externes caractéristiques 8 boucles cadenas TSA optionnel approuvé serrure (P/N 61-6147)
- Couvercle de mécaniques 2-séjours maintenir le couvercle ouvert pendant le travail ; Anneau en D en face pour cordon d’arrimage (non inclus)
- Construction de languette et rainure caractéristiques en aluminium noir châssis avec joint pour résister à l’humidité et la saleté
- Beaucoup de place sous la palette de fond pour des articles divers, tels que perceuse, compteur, pièces de rechange
- 3" en ligne deux-roues (remplacement P/N 09-8801)
- Palettes d’outil V-charnière supérieur avec palette fond tenir 74 outils ; D P/N 97-8735 de remplacement
- Profondeur du couvercle : 4-1/2
- Made In America
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 7-1/2 po (19,05 cm)
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Longueur intérieure 25 in (63,5 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Largeur intérieure 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Non
- Type Mallette
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes militaire avec 2 palettes de poche
- Capacité 4 500 pi³
- Type de verrou Loquet de papillon & cadenas Slots
- Marque Cas de Ellis Chicago CH
- Série Mallette à roues Bumpered
- Numéro de référence du fabricant 95-8598
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CH Ellis Chicago MMST25CART affaire, mallette à roues armée, 26-1/2" L x 16-1/2" W x 13 « H, noir
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires