Quantité minimale: 2
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Convertit facilement en un marteau
- Solution économique et durable
- Idéal pour les travaux de préparation de surface
- Mesureur d’aiguille entretien général facilement convertible en un flux de soudure marteau de burinage
- Burin à changement rapide
- Bague réglable, 19 x 1/8"(3 mm) en acier aiguilles et 1,37" (35 mm) largeur ciseau avec haute résistance à l’usure
Poids &Dimensions
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Poids 7,17 lbs (3,26 kg)
- Taille du disque 1 x 1,18 po
Détails du produit
- BPM 4800
- Description Marteau pneumatique
- Matériau du boîtier Métal
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Poignée de poignée latérale Non
- Marque Chicago Pneumatic
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 8941071200
- Utilisation SCFM @ 90 PSI 4,6 SCFM
- Couleur Rouge & noir
- Joules 5,3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 285,05 $ plus
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
745,00 $
comparer les élémentsChicago Pneumatic CP7120, Heavy Duty Air Hammer, CP7120, 6,7" L, 3000 BPM, 7,2 Joule
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit