Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Vert
Le support à vélo circulaire est doté d’un design rond et moderne pour la simplicité et la sécurité. Tous les supports en acier soudés de calibre 10 tiennent les vélos debout et sont idéaux pour les terrains d’athlétisme et les parcs avec une surface de ciment existante. Le rack d’une seule pièce est facile à installer. Peut contenir jusqu’à deux vélos. La couleur est verte. Non assemblé. Mesures 37 » x 33-1/2 ».
Le support à vélo circulaire est doté d’un design rond et moderne pour la simplicité et la sécurité. Tous les supports en acier soudés de calibre 10 tiennent les vélos debout et sont idéaux pour les terrains d’athlétisme et les parcs avec une surface de ciment existante. Le rack d’une seule pièce est facile à installer. Peut contenir jusqu’à deux vélos. La couleur est verte. Non assemblé. Mesures 37 » x 33-1/2 ».
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 2-3/8 po (6,03 cm)
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Calibre 10
- Poids 33,78 lbs (15,35 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bride
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2 vélo
- Type Rack de vélo de cercle
- Nom/numéro du modèle 708388
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 708388GN
- Couleur Vert
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER CBikeRack2-GN
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
125,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Vert
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires