Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le CLA série LED Light Bar produit un éclairage lumineux et uniform dans un enclos IP66, IP67 et IP - 69K pour applications haute température lavage pour applications alimentaires et pharmaceutiques, ainsi qu’illumination pour panneaux de contrôle et de postes de travail.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 7 longueurs différentes de 100mm à 1500mm
- Idéal pour remplacer le tube fluorescent
- LED couleurs viennent en blanc lumière du jour et blanc naturel
- 4 différentes options de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 1,18 po (3 cm)
- Hauteur 0,77 po (1,96 cm)
- Longueur 4,88 po (12,4 cm)
Détails du produit
- Système de protection IP66, IP67, IP69K
- Tension 24 CC V
- Description Industrial Light LED Strip
- Puissance en watts 2,5 W
- Style de carrosserie Mince bande de lumière
- Marque Patlite
- Type de base Montage sur panneau
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant CLA1S-24-CD-30
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications CE, cUL, UL, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Patlite CLA1S-24-CD-30 industrielle LED Light Strip, 100mm de long W / 3m câble, blanc, DC24V
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires