Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La double coupe, un motif de dent à usage général, permet une élimination rapide des stocks dans les matériaux plus durs, donne un meilleur contrôle que la coupe standard dans le meulage à la main. Il minimise les éclats tout en produisant une meilleure finition. Il peut être utilisé avec des meuleuses à vitesse plus lente que la coupe standard. Machine-sol.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 en
- Longueur de la coupe 5/8 en
- Diamètre 3/8 en
- Longueur 6-5/8 po
- Taille 3/8 "x 1/4"
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de coupe Double coupe
- Application Usage général
- Nombre de pièces 1
- Comprend SE-3L6
- Direction de la coupe Main droite/main gauche
- Type SE-3L6
- Forme de tête Ovale
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Série 1851
- Matériau Brasées
- Style CLE-SE Bur en forme d’œuf
- Numéro de référence du fabricant C17833
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cle-Line 1858 SN-51 1/4 x 1/8 Coupe Standard Coupe Inversée Taper Bur
Article nº : B2836928
Pas encore évalué
22,00 $
70,95 $
22,50 $
Cle-Line 1851 SE-3L6 3/8 x 1/4 Double Cut Egg Shaped Bur
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires