Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La coupe en aluminium offre une élimination exceptionnelle des stocks d’aluminium, de magnésium, de cuivre, d’acier tendre, de laiton, d’alliages de zinc, de caoutchouc dur, de la plupart des plastiques et des métaux non ferreux. Flux de puce facile avec peu ou pas de colmatage. À utiliser pour l’ébavurage, la finition, la mise en forme et l’agrandissement des trous, l’enlèvement des soudures et le lissage des pièces moulées. Machine-sol.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 en
- Longueur de la coupe 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 5/8 en
- Longueur 2-3/4 po
- Taille 5/8 "x 1/4"
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de coupe Coupe en aluminium
- Application Usage général
- Nombre de pièces 1
- Comprend SE-6
- Direction de la coupe Main droite
- Type SE-6
- Forme de tête Ovale
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Série 1851
- Matériau Brasées
- Style CLE-SE Bur en forme d’œuf
- Numéro de référence du fabricant C10056
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cle-Line 1858 SN-51 1/4 x 1/8 Coupe Standard Coupe Inversée Taper Bur
Article nº : B2836928
Pas encore évalué
22,00 $
70,95 $
22,50 $
Cle-Line 1851 SE-6 5/8 x 1/4 Aluminium Coupé Oeuf en forme de Bur
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires