26,95 $ ch.
Prix: 269,50 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc est doté d’un minéral abrasif en carbure de silicium incorporé dans une toile en nylon ouverte. Il élimine efficacement la rouille, la peinture, l’écaille du moulin, les revêtements et les adhésifs des surfaces sans altérer considérablement le matériau de base. Les fibres à haute résistance sont hautement conformes, résistent à la taille et au chargement, et fonctionnent bien sur les bords d’une pièce de travail. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe T27
- Compatibilité de l’outil Broyeurs d’angle droit, ponceuses à disque, broyeurs à disque
- Application Décaissement, finition, ponçage, préparation de surface
- Matériau abrasif Carbure de silicium
- Vitesse maximale 15000 rpm
- Grade Extra gros
- Marque 3M
- Série XO-DC ( XO-DC )
- Numéro de référence du fabricant 7100175393
- T/mn maximum 15000 rpm
- Type de disque Disques de changement rapide
- Couleur Purple
- Marque Scotch-Brite
- Type de roue T27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® DCG412P2 20V MAX Cordless Lithium-Ion Angle Grinder Kit (5 AH)
Article nº : B1820356
Pas encore évalué
629,00 $
199,95 $
Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, T27, 4-1/2 » x 7/8 in, S XCS, 10 Per Case, qté par paquet : 10
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires