Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle

DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle

Article nº : WBB1811023

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle

Caractéristiques :
  • Next Generation 11 Amp AC/DC 11 000 tr/min moteur fournit la meilleure puissance/poids / rapport de taille disponible
  • Système d’éjection de poussière™ fournit la durabilité en éjectant des particules de poussière et de débris dommageables qui pénètrent dans l’outil
  • Les brosses surdimensionnées fournissent la durée de vie de brosse 2X par rapport au modèle précédent (D28402)
  • Grand engrenage en biseau spirale offre une longue durée de vie de transmission
  • One-Touch™ Guard permet une rotation de 360 degrés du gardien avec une seule action
  • Quick-change™ blocage de la roue permet un outil roue libre retrait sans avoir besoin d’une clé
  • Le bouton de verrouillage de fuseau monté et protégé en haut maximise la profondeur de coupe sans maximiser la durabilité
  • Une petite surface de préhension unique dans cette classe de puissance permet le meilleur confort disponible dans cette classe
  • La poignée latérale nouvellement conçue offre une excellente ergonomie tandis que le filetage surdimensionné offre une durabilité
  • Arrêt automatique brosses fermer l’outil vers le bas quand les balais doivent être remplacés pour éviter tout endommagement de l’outil
  • Interrupteur à palette avec verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel vers le haut
  • Les boudins de roue correspondant permettent d’utiliser des accessoires communs
Comprend :
  • Poignée latérale de 2 positions
  • 4-1/2" One-Touch™ (T27) Garde

Poids &Dimensions

  • Poids 4,6 lbs (2,09 kg)
  • Longueur 12 in (30,48 cm)
  • Taille 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Meuleuse d’angle
  • Type de commutateur Paddle
  • Puissances en chevaux 1,8 CV
  • Ampérage 11 A
  • Puissance en watts 1400 W
  • Verrouiller sur Oui
  • Aucune vitesse de chargement 11 000 TR/MIN
  • Type Utilisation sur secteur
  • Marque DeWalt
  • Broche 5/8"-11
  • Numéro de référence du fabricant DWE402
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
DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle

DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle

Article nº : WBB1811023

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    DeWALT® DWE402 4-1/2" (115mm) Petit Broyeur d'angle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant