Prix : 3 335,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La machine à glaçons est une machine à glaçons transparente à dégivrage automatique conçue pour une véritable commodité de fonctionnement et de placement. Machine à glaçage transparente automatique intégrée au dégivrage NSF avec pompe interne et cadre de porte intégré pour accepter les panneaux de superposition complets
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Certification commerciale ENERGY STAR
- La conception flexible permet une utilisation intégrée ou autonome dans les grands espaces de 15 pouces
- Le cadre de porte intégré accepte les panneaux de superposition complets pour un véritable look personnalisé
- Gagnez du temps et de l’énergie grâce au dégivrage automatique nécessitant peu d’entretien
- Fait jusqu’à 50 lb de glace dans un cycle de jour
- Listé commercialement selon les normes NSF-7
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Livres de glace par 24 heures 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Machine à glaçons transparente intégrée de 50 lb, prête pour le panneau
- Application Commercial/Résidentiel
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Matériau de la porte Panneau prêt - le client fournit le panneau
- Ampérage 4,8 A
- Capacité de stockage 25 lbs (11,36 kg)
- Type de réfrigérant R134a
- De refroidissement Refroidi par air
- Marque Appareil de sommet
- Balançoire de porte Balançoire de porte gauche, réversible
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BIM44GIF
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique sans gel
- Type de refroidissement Compresseur
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 169,00 $
6 169,00 $
Machine à glaçons Summit Clear pour une utilisation intégrée ou autoportante, capacité de 25 lb
3335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires