Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12

Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12

Article nº : WBB496114

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,75 $ ch.

Prix: 129,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Machine à glaçons Cleaner™ 16 Oz., qté par paquet : 12

Machine à glaçons Cleaner™ 16 Oz., qté par paquet : 12

Cartouche filtre à eau, conçu pour les machines à glaçons, 1/4 Compression anti-tartre spécial en ligne

Cartouche filtre à eau, conçu pour les machines à glaçons, 1/4 Compression anti-tartre spécial en ligne

Cartouche filtre à eau, conçu pour être utilisé avec des machines à glaçons, Compression 3/8" en ligne

Cartouche filtre à eau, conçu pour être utilisé avec des machines à glaçons, Compression 3/8" en ligne

Le nettoyeur de machines à glace de ComStar est un détartrage liquide de qualité alimentaire le plus efficace pour éliminer les dépôts de tartre et de chaux des machines à glace. Ice Machine Cleaner est faible en fumée et ne contient pas de chlorures pour attaquer l’acier inoxydable. Pour les machines à glace avec des composants en nickel, utilisez notre nettoyeur de machine à glace Nickel Safe.

Avantages :
  • Ice Machine Cleaner élimine les dépôts de tartre
  • Ice Machine Cleaner est destiné à être utilisé dans les installations de l’USDA
  • Ice Machine Cleaner est de qualité alimentaire
  • Ice Machine Cleaner est à faible fumée
  • Ice Machine Cleaner ne contient pas de chlorures pour protéger les composants en acier inoxydable

Achetez le vôtre aujourd’hui!

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)
  • Longueur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 12
  • Marque ComStar
  • Description Nettoyeur de machine à glace
  • Numéro de référence du fabricant 90-350
  • Capacité 8 oz
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12

Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12

Article nº : WBB496114

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
    Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
    Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant