Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit de bouclier de protection en plastique transparent est destiné à être fixé aux chariots d’ordinateurs mobiles industriels™ mondiaux 309235BK et 309235BG (vendu séparément). Les boucliers protecteurs créent des barrières entre les personnes pour aider à se protéger de la toux, des éternuements et des germes en suspension dans l’air. Les panneaux de 36 " de haut offrent une protection enveloppante à 3 côtés. Montage facile avec le matériel inclus. Le bouclier est facile à nettoyer avec un chiffon doux et une petite quantité de détergent liquide plat doux mélangé avec de l’eau tiède. Garantie limitée de 1 ans.
Spécifications :
Spécifications :
- (2) Oblong Aluminium droit avec base de pince. Chaque verticale avec (3) trous filetés à fixer à chaque panneaux latéraux.
- (3) Panneaux en plastique transparent PETG épais de 0,100 »
- (2) Panneaux latéraux: 19-1/2"W x 36"H
- (1) Panneau avant: 25-3/4"W x 36"H
- (6) Connecteurs de coin en plastique pour joindre le panneau latéral au plastique arrière.
- (2) pince à dos adhésif de 3 " de long, chacune se fixe au panneau en plastique arrière et adhère à la surface du bureau.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- addon_type Accessoires
- Assemblage requis Oui
- Description Bouclier protecteur transparent
- Type Bouclier protecteur
- Pour une utilisation avec Chariot d’ordinateur mobile 309235BK/BG
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 309235S
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER TT-2009
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Clear PETG Plastic Protective Shield for Mobile Computer Cart 309235BK/BG
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires