Prix : 269,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 269,95 $ ch.
- Achetez 3-5 249,95 $ ch.
- Acheter 6+ 245,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le 1,5 feuilles de polyéthylène basse densité mil facilement déchirent perforés rouleaux. Ils sont faciles à voir à travers pour une identification rapide. Faites de résine LDPE vierge à 100 %, ces feuilles répondent aux spécifications de la FDA et de l’USDA. Ils sont utilisables comme couvercles de dessus de palette, tissus de chute, ou couvertures de poussière. Ces feuilles sont enroulées sur un noyau de 3 po avec une prise de noyau de 1 po de diamètre. Plis de chaque côté du rouleau peuvent se produire. Les feuilles s’ouvrent le long de la largeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur mil 2
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Recyclables Oui
- Feuilles par rouleau 150
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 5977
- Couleur Effacer
- Nombre de rôles 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Feuilles supérieures de palette poly, 72 « L x 72 « L, 2 Mil, Clair, 150 / Rouleau
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires