Prix : 23 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Revêtement en polycarbonate ondulé clair résistant aux intempéries donne ces serres plus années de service.
• Les feuilles de polycarbonate 0,031"(0,79 mm) carton ondulé sont légers en poids, pratiquement incassable et viennent avec une garantie d’année 10.
• Panneaux contiennent des inhibiteurs d’UV qui empêchent la dégradation.
• Contrôle de condensat intégré élimine la formation de gouttelettes d’eau pour un environnement plus sain de la plante.
• Feuilles s’inclinent devant 13' rayon, couvrant rapidement rond style cadre...
• Serre cadre est fabriqué du calibre 14, acier Allied Gatorshield® tube avec 4' rafter espacement.
• Fin de cadrage est fort calibre 16, tubes d’acier carrés 1,5".
• Sont lourds, doubles portes coulissantes 48" W x 92" H chacun et viennent complet avec tout le matériel nécessaire pour l’installation.
• Ont des feuilles claires jusqu'à 88 % de transmission lumineuse.
• Messages de sol lourds sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 pi (6,1 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 24 pi (7,32 m)
- Hauteur maximale 10'7 "
- Hauteur 10' 7 » pi
- Ouverture (L x H) 4' x 7' 8"
- Poids 1559 lbs (708,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 5078 ft³
- Type À effet de serre
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau En polycarbonate
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 106186
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre 1-1/2" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe VII
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Pouvez-vous poster un PDF du manuel de l’Assemblée ?
Question posée par : Novembre 14, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 11, 2011
Veuillez consulter les instructions d’assemblage ci-dessous.
http://www.globalindustrial.com/site/static/PDF/gh_106185.pdf
-
-
Quel est le poids de la trousse ?
Question posée par : Novembre 07, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 07, 2011
Le poids du kit serre clair de vue est 1 560 livres.
-
99,95 $
Clair de vue serre 20' W x H 10'7 "x 24' L
23535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires