Prix : 29 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Revêtement en polycarbonate ondulé clair résistant aux intempéries donne ces serres plus années de service.
• Les feuilles de polycarbonate 0,031"(0,79 mm) carton ondulé sont légers en poids, pratiquement incassable et viennent avec une garantie d’année 10.
• Panneaux contiennent des inhibiteurs d’UV qui empêchent la dégradation.
• Contrôle de condensat intégré élimine la formation de gouttelettes d’eau pour un environnement plus sain de la plante.
• Feuilles s’inclinent devant 13' rayon, couvrant rapidement rond style cadre...
• Serre cadre est fabriqué du calibre 14, acier Allied Gatorshield® tube avec 4' rafter espacement.
• Fin de cadrage est fort calibre 16, tubes d’acier carrés 1,5".
• Sont lourds, doubles portes coulissantes 48" W x 92" H chacun et viennent complet avec tout le matériel nécessaire pour l’installation.
• Ont des feuilles claires jusqu'à 88 % de transmission lumineuse.
• Messages de sol lourds sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 pi (6,1 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 36 pi (10,97 m)
- Hauteur maximale 10'7 "
- Hauteur 10' 7 » pi
- Ouverture (L x H) 4' x 7' 8"
- Poids 1863 lbs (846,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7617 ft³
- Type À effet de serre
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau En polycarbonate
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 106187
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre 1,5" Pipe en acier
Garantie
- Garantie Classe VII
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEVE
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
99,95 $
Clair de vue serre 20' W x H 10'7 "x 36' L
29729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires