Prix : 42 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Revêtement en polycarbonate ondulé clair résistant aux intempéries donne ces serres plus années de service. Le 0,031(0,79mm) ondulé en polycarbonate feuilles sont légers en poids, pratiquement incassable et viennent avec une garantie d’année 10. Panneaux contiennent des inhibiteurs d’UV qui empêchent la dégradation. Contrôle de condensat intégré élimine la formation de gouttelettes d’eau pour un environnement plus sain de la plante. Feuilles s’inclinent devant 13' rayon, couvrant rapidement rond style cadre... Serre cadre est fabriqué du calibre 14, acier allié Gatorshield tube avec 4' rafter espacement. Fin de cadrage est fort calibre 16, 1,5sq. tubes en acier. Poids lourds, coulissantes Portes doubles sont 48W x 92H chacun et viennent complet avec tout le matériel nécessaire pour l’installation. Ont des feuilles claires jusqu'à 88 % de transmission lumineuse. Messages de sol lourds sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 pi (7,92 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 36 pi (10,97 m)
- Hauteur maximale 12 pi
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
- Ouverture (L x H) 4' x 7' 8"
- Poids 2616 lbs (1 189,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 11232 ft³
- Type de radiateur Gaz naturel
- Type Système à effet de serre
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau En polycarbonate
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 104934SN
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre 1-1/2" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe VII
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Clair de vue serre Kit W 26' x 36' L - gaz naturel
42115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires