Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un tube transparent, flexible et léger qui fournit le visionnement plein débit. Bonne à excellente résistance aux acides, juste à l’excellente résistance aux alcalis et une excellente résistance à la plupart des solvants, sauf les cétones, esters et certains hydrocarbures aromatiques. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 100 pi (30,48 m)
- Épaisseur de paroi 1/8 en
Détails du produit
- Type Sans armature
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 25
- Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
- Matériau PVC (polychlorure de vinyle)
- Style Processeur en boîte
- Numéro de référence du fabricant 15008012
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tubes en vinyle transparent de 1 po de dia. int. x cloison de 1/8 po X 100 pi en boîte
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires